Materiál: Hliník, stříbrně eloxovaný, E6/EV1 nebo A2 FINISH
Nosný prvek
- Stylové a robustní provedení
- Kvalitní, snadno čistitelný povrch
Prostorově úsporné provedení
Více prostoru na práci a skladování
Obsah dodávky: 1x závitová tyč M10 x 80, 1x U-destička 10,5 mm, 1x šestihranná matice M10
Max. nosnost 60 kg při maximálním rozestupu mezi konzolami 900 mm.
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!