Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Viditelný závěs skříně SH26
Viditelný závěs skříně SH26 - 1
Viditelný závěs skříně SH26 - 2
Viditelný závěs skříně SH26 - 3
Viditelný závěs skříně SH26 - 4
Viditelný závěs skříně SH26 - 5
Viditelný závěs skříně SH26 - 6
Viditelný závěs skříně SH26 - 7
Viditelný závěs skříně SH26 - 8
Viditelný závěs skříně SH26 - 9
Viditelný závěs skříně SH26 - 10

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Viditelný závěs skříně SH26

Vhodné pro ocelovou lištu a zavěšení pomocí háku

Přečíst popis položky

Dostupné v 2 designech
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
  • Nosnost až 104 kg na nástěnnou jednotku v souladu s normou DIN EN 15939

  • Viditelná montáž, která zabírá jen málo místa

  • Rychlé a přesné nastavení pomocí křížového šroubováku velikosti 2

  • Celoocelová verze
Upozornění

Zajistěte horní skříň proti neúmyslné demontáži.



Montáž pomocí šroubu do dřevotřísky ∅ 4 x 16 mm

Uvedené rozměry nejsou závazné. Může docházet k technickým změnám.