Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Neviditelný závěs skříně SH-64
Opěrné rameno se zapuštěným středem, včetně zámku zdvihu bez nářadí
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Přípustná zátěž až 178 kg na nástěnnou jednotku v souladu s normou DIN EN 15939 při použití všech otvorů na šrouby
- Zatížení je rozloženo na tři montážní šrouby a šrouby do dřevotřísky
- Snadné zarovnání nástěnné jednotky zepředu pomocí šroubováku PZ 2
Automatická pojistka zdvihu v souladu s normou DIN EN 14749 funguje při odstupu 16 mm v rozsahu nastavení od 0 do 12 mm. Po montáži a zarovnání jednotek zkontrolujte vzdálenost mezi jednotkou a stěnou. Pokud dojde k neočekávanému překročení 12 mm, měli byste přijmout další opatření na ochranu před demontáží jednotky.
Uvedené rozměry nejsou závazné. Může docházet k technickým změnám.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!