Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Úhelník do betonu Typ S
Úhlová spojka typu S, kterou lze použít k fixaci dřevěných prvků, oken a fasádních prvků k betonu. Vůli lze kompenzovat pomocí drážky v základním dílu.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Robustní, solidní provedení
- Ocelový plech žárově zinkovaný po obou stranách (S235 + Z275 [cca 20 µm]), tloušťka 8 mm
- Použití podle užitné třídy 1 a 2 podle normy EN 1995:2013
Průměr šroubů/kotev může být nejvýše o 2 mm menší než průměr otvoru.
Musí být splněny příslušné základní podmínky stanovené v certifikátu kotev.
Evropský technický certifikát ETA-09/217
Nosné spoje mezi dřevěnými prvky a dřevem nebo betonem
Vhodné šrouby:
- Kombinovaný šroub ASSY 3.0 podle normy ETA 11/0190: d = 12 mm
- Šrouby podle specifikací výrobce: d = 12 mm
- Doporučené hmoždinky pro ukotvení do betonu: W-BS, W-FAZ, W-VIZ, WIT-VM 250, WIT-UH 300
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!