Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Bezpečnostní úhlová bruska SWS 180 Power
Úhlové brusky nejvyšší kvality s unikátní výbavou, do níž patří brzda doběhu, ochrana proti opětovnému spuštění, měkký start a patentovaný rychloupínací systém. S bruskou lze pracovat bez použití dalšího nářadí.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Patentovaná elektrická brzda doběhu
Zastaví kotouč do 3 sekund, a snižuje tak riziko úrazu způsobené stále rotujícím kotoučem.
Patentovaný rychloupínací systém
Výměna kotouče bez použití nářadí, rovnoměrné upnutí kotouče tak, aby nehrozilo poškození. Možnost ručního sejmutí kotouče.
Nejtišší úhlová bruska ve své třídě díky odhlučnění (akustický tlak podle normy EN 50144 pouze 86 dB (A)).
Optimální pracovní poloha při broušení a řezání:
- Rukojeť nastavitelná do 4 poloh (v kroku po 90° včetně polohy směrem vzhůru).
- Pomocná rukojeť, kterou lze namontovat zprava nebo zleva.
Elektronicky řízená limitace spouštěcího proudu chrání elektrické obvody. Úhlová bruska nabíhá jemně a rovnoměrně.
Ochrana proti neúmyslnému spuštění po výpadku napájení
Robustní motor s velkou výkonovou rezervou pro nejnáročnější aplikace.
Optimální ochrana proti prachu díky páskové izolaci a speciálnímu vedení vzduchu.
Velké průduchy před spínačem zajišťují optimální chlazení motoru a zabraňují znečištění spínače.
Dlouhý bezpečnostní spínač s aretací v zapnuté poloze na horní straně těla a možnost zajištění pro nepřetržitý chod.
Ochranný kryt lze rychle natáčet a odstranit bez použití nářadí.
Uhlíkové kartáčky s automatickým vypínáním zabraňují poškození motoru
Snadný servis díky jednoduše odnímatelnému krytu kartáčků
Konec rukojeti zabraňuje vyklouznutí nástroje při přenášení
Zařízení lze položit kotoučem vzhůru.
Připojovací kabel 4 m
Brusný kotouč není přibalen
Bruska není vhodná pro příslušenství s upínáním M14!
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!