Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Úhlový držák typu B1 pro dřevěné konstrukce, pevná 3mm konstrukce
Pro kvalitní spoje dřevo/dřevo nebo dřevo/beton v nosných konstrukcích.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Malý odstup mezi dřevěnou konstrukcí a kotvou do betonu
- Štíhlé provedení pro nízko položenou instalaci
- Desky žárově zinkované po obou stranách (DX51D + Z275 (cca 20 µm)) o tloušťce 3,0 podle normy EN 10327:2004
- Použití v užitné třídě 1 a 2 podle normy EN 1995:2013
- V případě přísnějších požadavků se doporučuje použít zesílené úhlové spojky nebo napínací kotvy
Evropské technické schválení ETA-09/0216
- Průměr šroubů/kotev může být nejvýše o 2 mm menší než průměr otvoru.
- Musí být splněny příslušné základní podmínky stanovené v certifikátu kotev.
- Tabulky zatížení a podrobné návody k použití jsou k dispozici na servisním webu www.wuerth.de/holzverbinder.
Evropské technické schválení ETA-09/0216
Podléhá technickým změnám.
Nosné spoje dřevěných trámů s dřevem nebo betonem, např. trám/trám, vaznice/trám nebo, sloup/betonový podklad.
Vhodné šrouby
- Hřebík s prstencovým dříkem / kroucený hřebík v souladu s normou EN 14592: 4,0 x 40 mm
- ASSY 4.0 Combi podle normy ETA 11/0190: d = 12 mm
- Šrouby podle specifikací výrobce: M12
- Doporučené hmoždinky pro montáž do betonu: W-BS, W-FAZ, W-VIZ, WIT-VM 250, WIT-UH 300
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!