Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Úhlová spojka, typ B2 Pro dřevěné konstrukce, krátká, pevná 3mm konstrukce
Pro kvalitní spoje dřevo/dřevo nebo dřevo/beton v nosných konstrukcích. V případě více namáhaných spojů se doporučuje použít zesílené úhlové spojky.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Pro kvalitní spoje dřevo/dřevo nebo dřevo/beton v nosných konstrukcích. V případě více namáhaných spojů se doporučuje použít zesílené úhlové spojky.
- Minimální vzájemné vychýlení mezi dřevěnou konstrukcí a kotvou do betonu
- Nízký profil, štíhlé provedení
- Ocelový plech žárově zinkovaný po obou stranách (DX51D + Z275 [cca 20 µm]) podle normy EN 10327:2004
- Použití podle užitné třídy 1 a 2 podle normy EN 1995:2013
ETA-09/216
Průměr šroubů/kotev může být nejvýše o 2 mm menší než průměr otvoru. Musí být splněny příslušné základní podmínky stanovené v certifikátu kotev.
ETA-09/216
Podléhá technickým změnám.
Nosné spoje dřevěných trámů s dřevem nebo betonem, např. trám/trám, vaznice/trám nebo trám/betonový podklad.
Vhodné šrouby:
- Hřebenové/kroucené hřebíky podle normy EN 14592: 4,0 x 40 mm
- Kombinovaný šroub ASSY 3.0 podle normy ETA 11/0190: d = 12 mm
- Šrouby podle specifikací výrobce: d = 12 mm
- Doporučené hmoždinky pro ukotvení do betonu: W-BS, W-FAZ, W-VIZ, WIT-VM 250, WIT-UH 300
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!