Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Úhlový držák typu A

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Úhlový držák typu A

Úhlová konzola typu A se žebrem je ideální pro vysoce kvalitní nosné spoje dřevo/dřevo a dřevo/beton

Přečíst popis položky

Dostupné v 3 designech
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
  • Vhodné pro univerzální použití ve standardních spojích, jako jsou zkřížené dřevěné trámy

  • Žárově zinkovaný ocelový plech po obou stranách (S250GD + Z275 (cca 20 µm)) dle normy EN 10346:2009

  • Použití v užitné třídě 1 a 2 podle normy EN 1995:2013
Doklad o plnění

Evropský technický certifikát ETA-08/0183

Upozornění

Je nutno dodržovat a v případě potřeby kontrolovat příčné zatížení spojovaných dřevěných prvků. Příčné vyztužení lze zesílit přidáním celozávitových šroubů ASSYplus VG. Je nutno dodržet příslušné základní podmínky normy ETA08/0183.

Evropský technický certifikát ETA-08/0183