Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Úhlový držák typu A
Úhlový držák typu A se sítí je ideální pro vysoce kvalitní nosné spoje dřevo/dřevo a dřevo/beton. Univerzální použití pro standardní spoje jako např. v křížení dřevěných prvků.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Úhlový držák typu A se sítí je ideální pro vysoce kvalitní nosné spoje dřevo/dřevo a dřevo/beton. Univerzální použití pro standardní spoje jako např. v křížení dřevěných prvků.
- Ocelový plech žárově zinkovaný po obou stranách (S250GD + Z275 (cca 20 µm)) podle normy EN 10346:2009.
- Použití v užitné třídě 1 a 2 podle normy EN 1995:2013
Evropský technický certifikát ETA-08/0183
Je nutno dodržovat a v případě potřeby kontrolovat příčné zatížení spojovaných dřevěných prvků. Příčné vyztužení lze zesílit přidáním celozávitových šroubů ASSY plus VG. Nutno dodržet příslušné základní podmínky ETA08/0183.
Evropský technický certifikát ETA-08/0183
Nosné spoje dřevěných trámů s dřevem nebo ocelí, např. trám/trám, vaznice/trám, práh/sloup, rozpěra/sloup nebo sloup/podklad.
Vhodné šrouby:
Hřebenové/kroucené hřebíky podle normy EN 14592: 4,0 x 60–100 mm
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!