Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Úhlový držák typu A
Úhlový držák typu A - 1
Úhlový držák typu A - 2

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Úhlový držák typu A

Úhlová spojka A bez zesílení je ideální pro kvalitní nosné spoje dřevo-dřevo v dřevěných konstrukcích. Univerzální použití pro standardní spoje jako např. v křížení dřevěných prvků.

Přečíst popis položky

Dostupné v 5 designech
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
  • Ocelový plech žárově zinkovaný po obou stranách (DX51D + Z275 (cca 20 µm)) podle normy EN 10327:2004.

  • Použití v užitné třídě 1 a 2 podle normy EN 1995:2013
Doklad o plnění

Evropský technický certifikát ETA-09/216

Upozornění

Je nutno dodržovat a v případě potřeby kontrolovat příčné zatížení spojovaných dřevěných prvků. Příčné vyztužení lze zesílit přidáním celozávitových šroubů ASSY plus FT.



Průměr šroubu/kotvy může být nejvýše o 2 mm menší než průměr otvoru.



Dostupné pracovní dokumenty:


Tabulky zatížení a podrobné návody k použití jsou k dispozici na servisním webu www.wuerth.de/holzverbinder.

Účel použití

Evropský technický certifikát ETA-09/216