Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Úhlový držák typu A s výztužným žebrem
Ideální pro náročné nosné spoje dřevo/dřevo a dřevo/beton v dřevostavbě a pro univerzální použití ve standardních spojích, jako jsou křížení dřevěných prvků
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Ocelový plech žárově zinkovaný po obou stranách (DX51D + Z275 [cca 20 µm]) podle normy EN 10327:2004
- Použití podle užitné třídy 1 a 2 podle normy EN 1995:2013
Evropské technické schválení ETA-09/0214
Je nutno dodržovat a v případě potřeby kontrolovat příčné zatížení spojovaných dřevěných prvků. Příčné vyztužení lze zesílit přidáním celozávitových šroubů ASSY plus VG.
Průměr šroubu/kotvy může být nejvýše o 2 mm menší než průměr otvoru.
Musí být dodrženy přípustné vzdálenosti hran a rozteče spojovacích prvků.
Tabulky zatížení a podrobné návody k použití jsou k dispozici na servisním webu www.wuerth.de/holzverbinder.
Evropské technické schválení ETA-09/0214
Nosné spoje dřevěných trámů se dřevem, například trám/trám nebo vaznice/trám.
Vhodný spojovací materiál:
- Hřebík s prstencovým dříkem / kroucený hřebík v souladu s normou EN 14592: 4,0 x 40 mm
- ASSY 4.0 Combi podle normy ETA 11/0190: d = 12 mm
- Šrouby a kovové kotvy podle specifikací výrobce: d = 12 mm
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!