Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Zásuvná úhlová spojka pro užitková vozidla

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Zásuvná úhlová spojka pro užitková vozidla

Pro užitková vozidla

Přečíst popis položky

Dostupné v 4 designech
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
Rychlá a snadná montáž a demontáž trubky / hadice



Nižší riziko netěsností


díky menšímu počtu součástí



Korozivzdorná mosazná konstrukce



Úspora nákladů


díky zkrácení doby instalace a oprav



Vyhovuje mezinárodním předpisům DIN, DOT a SAE



Provozní médium:


Stlačený vzduch



Maximální provozní tlak:


V souladu s normou DIN 74324



Provozní teplota:


-40 °C* až +100 °C (* při teplotách pod +2 °C dodržujte kvalitu vzduchu)



Hadice:


V souladu s normou DIN 74324

Upozornění

Nad určitou délku potrubí „vibruje“ bez ohledu na to, jestli je vyrobeno z oceli, mědi nebo plastu. Proto musí být veškeré brzdové vedení (o průměru 5–16 mm) připevněno na karoserii nebo na rám pomocí pokud možno pogumovaných trubkových spon, kdy vzdálenost musí být 1 m a nesmí přesáhnout 1,2 m.

  • Šroubové spojky splňují požadavky normy DIN 74324

  • Šroubové spojky splňují směrnici DOT FMVSS 106 (Department Of Transport Federal Motor Vehicle Safety Standard) a SAE J1131 (Society for Automotive Engineers)

  • Šroubové spojky jsou testovány TÜV a schváleny k použití v pneumatických brzdových systémech

  • u užitkových vozidel