Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Úhlová spojka Typ A
Úhlový držák typu A bez sítě je ideální pro vysoce kvalitní nosné spoje dřevo-dřevo a dřevo-ocel. Umožňuje univerzální použití ve standardních spojích, jako je např. při křížení dřevěných prvků.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Ocelový plech žárově zinkovaný po obou stranách (S250GD + Z275 [cca 20 µm]) podle normy EN 10346:2009
- Použití podle užitné třídy 1 a 2 podle normy EN 1995:2013
Je nutno dodržovat a v případě potřeby kontrolovat příčné tahové zatížení spojovaných dřevěných prvků. Příčné tahové vyztužení lze zajistit pomocí celozávitových šroubů ASSY plus VG. Nutno dodržovat specifikace ETA 08/0183.
Pro nosné spoje dřevěných trámů se dřevem nebo ocelí, např. nosník-nosník, vaznice-nosník, práh-čep, příčka-podpěra nebo pro zajištění polohy nosníků.
Vhodné šrouby:
Hřebenové/kroucené hřebíky podle normy EN 14592: 4,0 x 60–100 mm
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!