Rozměry / tloušťka
0992 905 917 / 40 x 60 mm / 0,05 mm
0992 905 918 / 70 x 100 mm / 0,05 mm
0992 905 919 / 80 x 120 mm / 0,05 mm
0992 905 920 / 120 x 120 mm / 0,08 mm
0992 905 921 / 125 x 175 mm / 0,08 mm
0992 905 922 / 150 x 200 mm / 0,08 mm
0992 905 916 / 350 x 350 mm / 0,05 mm
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!