Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Univerzální sklopná podpěra 14
Univerzální sklopná podpěra 14 - 1
Univerzální sklopná podpěra 14 - 2
Univerzální sklopná podpěra 14 - 3

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Univerzální sklopná podpěra 14
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
  • Úhel otevření: max. 110°

  • Výška výklopných dvířek: max. 700 mm

  • Nosnost: 14 kg

  • Lze použít vpravo i vlevo

  • Materiál: Lité zinkové tělo, poniklovaný povrch

  • Robustní, vypadá skvěle

  • Snadná a rychlá montáž, krátká doba instalace díky montáži sponou


Jedna montáž, tři funkce:


  • Aretace: Dvířka drží otevřená v jakékoli poloze pro snadné otevírání a zavírání.

  • Brzda: Dvířka při zavírání zacvaknout v nejvyšší nastavené poloze a pomalu se dovřou.

  • Držák výklopu: Lze použít jako držák výklopu.
Upozornění

Rada pro montáž:


  • Vrchní dvířka zajistěte pomocí šroubů Assy 3,5 x ...; boční dvířka s otvorem 32 mm se montují pomocí Euro šroubů typu A, průměr hlavy: 7,4 mm.

  • Různé montážní body na vrchních dvířkách umožňují různé úhly otevření.

  • Kování je standardně nastaveno na středně tuhou aretaci. Po montáži je třeba sílu přizpůsobit hmotnosti vrchních dvířek. V případě uspořádání v páru je třeba nastavit obojí zároveň.

Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.