Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Univerzální jezdec ABS
ABS ProSlide: Hliníkový posuvník pro systémy poutacích postrojů, které lze přejet
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Chcete-li používat plně průchozí jisticí lanový systém, potřebujete jezdec, který se bude volně pohybovat přes mezidržáky a ohybové prvky. ABS ProSlide je lanový jezdec z vysokopevnostního hliníku, který lze používat v libovolném lanovém systému ABS-Lock SYS. Vhodný na lana z nerezové oceli o tloušťce 6 mm a 8 mm.
Odnímatelný lanový jezdec se automaticky zavře a umožňuje tak jistit 1 osobu proti pádu podle normy DIN EN 795:2012, C. Otevírání červeným uvolňovacím tlačítkem.
Zvláštním prvkem je větší dorazový kroužek, který umožňuje upevnění různých karabin a trubkových háků k jezdci ABS ProSlide.
Lanový jezdec je určen především pro průchozí lanové systémy s ocelovým lanem o tloušťce 6 a 8 mm.
Lanový jezdec lze používat i v neprůchozích lanových systémech ABS Safety.
Lanový jezdec ProSlide se otevírá červeným tlačítkem po straně a zavírá se kolem ocelového lana o tloušťce 6 a 8 mm. Není nutno používat další karabiny.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!