Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Multifunkční elektrikářský T-klíč
Multifunkční elektrikářský T-klíč - 1
Multifunkční elektrikářský T-klíč - 2
Multifunkční elektrikářský T-klíč - 3
Multifunkční elektrikářský T-klíč - 4

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Multifunkční elektrikářský T-klíč

Praktický klíč s rukojetí ve tvaru T, pro zamykací systémy se čtyřhranem 5/6 mm, s trojúhelníkem 9 mm, s dvojitým bitem o průměru 3–5 mm, se čtyřhranem 7–8 mm a s bitem 1/4“ PH2
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
Praktický skládací klíč s rukojetí ve tvaru T, s plastovou příchytkou


Vejde se do kapsy košile nebo pracovního oděvu



Do příslušné polohy lze uvést různé klíče


Dvojitý otočný mechanismus