Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Univerzální klíč pro skříňové rozvaděče, 12 v 1
Univerzální klíč pro skříňové rozvaděče, 12 v 1  - 1
Univerzální klíč pro skříňové rozvaděče, 12 v 1  - 2
Univerzální klíč pro skříňové rozvaděče, 12 v 1  - 3
Univerzální klíč pro skříňové rozvaděče, 12 v 1  - 4
Univerzální klíč pro skříňové rozvaděče, 12 v 1  - 5
Univerzální klíč pro skříňové rozvaděče, 12 v 1  - 6
Univerzální klíč pro skříňové rozvaděče, 12 v 1  - 7
Univerzální klíč pro skříňové rozvaděče, 12 v 1  - 8
Univerzální klíč pro skříňové rozvaděče, 12 v 1  - 9
Univerzální klíč pro skříňové rozvaděče, 12 v 1  - 10

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Univerzální klíč pro skříňové rozvaděče, 12 v 1

Klasický klíč pro skříňový rozváděč s ještě více profily. Včetně řetězu, adaptéru a reverzibilního bitu s profilem PH2 / drážkou, 1,0 x 7 mm.
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
  • Nová generace klíčů skříňových rozváděčů může pokrýt až 12 systémů zapínání


Profily


  • Vnitřní čtyřhran:5, 6, 7 a 8 mm

  • Vnitřní trojhran:7, 8 a 9 mm

  • Vnitřní šestihran: 1/4 palce a 7 mm

  • Dvoukřídlé: 3, 4 a 5 mm