Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Univerzální nástavec zvedáku převodovky 2 ks
Používá se ve spojení se zvedákem převodovky pro bezpečnou demontáž a montáž převodovek vozidel
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Lze snadno přizpůsobit tvaru a velikosti převodovky
- Bezpečné držení během instalace a demontáže díky podpěrkám převodovky na předních a zadních příčných nosnících, které lze nastavit z hlediska vzdálenosti a úhlu náklonu
- Převodovka může být naklopena a nakloněna dopředu nebo dozadu a doleva nebo doprava
- Výhody oproti předchozí verzi
- Středová podpěra se šrouby pro nastavení úhlu náklonu
- Zajištěná tak, aby nedošlo k nechtěnému změně úhlu náklonu
podpěry naklápěcího stolu s ochranným povlakem z máčeného plastu - Dvě velké podpěry s integrovaným nastavením úhlu náklonu
- Kompatibilní se zvedáky převodovky s pístnicí o průměru 30 mm
Rozsah dodávky:
- 1x základní jednotka nástavce převodovky
- 1x adaptér pro pístnice zvedáku převodovky o průměru 30 mm
Pro průměr pístnice jsou k dispozici další adaptéry o průměru 25 mm a 35 mm
Pro aplikace, jako jsou manuální, automatické a DSG převodovky
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!