Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Univerzální kovová kotva W-MG
Univerzální kovová kotva W-MG - 1
Univerzální kovová kotva W-MG - 2

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Univerzální kovová kotva W-MG

Zarážecí kotva pro sekundární upevnění do porézních povrchů, např. do pemzy, lehkého betonu nebo pórobetonu. Pozinkovaná ocel

Přečíst popis položky

Dostupné v 5 designech
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
  • Lze použít na různých površích: Pórobeton PB2/PB4, děrované dlaždice, pemza, lehký beton

  • Kotva se do pórobetonu PB2 zatlouká do roviny bez předvrtání

  • Jednoduchá instalace

  • Pro umístění v předem umístěných instalacích

  • Kovová hmoždinka W-MG 8 v kombinaci se závrtným šroubem M8 vyhovuje požadavkům německých technických norem pro plynové instalace (TRGI). Oddíl 3.3.7.2 těchto směrnic stanovuje požadavky pro instalaci vnitřních trubek: „Nástavce potrubí musí být ohnivzdorné. Nosné části nástavců potrubí musejí být vyrobeny z nehořlavých materiálů.“

  • Lze použít vruty do dřeva a dřevotřískových desek
Doklad o plnění
  • Požární odolnost: F30, F60, F90 a F120 (kotevní podklad: ≥ Svisle perforovaná cihla HLZ 12, dutá vápencová cihla ≥ KSL 12, ≥ pórobeton, třída pevnosti 4)

  • Přímé působení plamene podle normy DIN 4102-2:1977-09 (jednotná teplotní křivka)
Účel použití
  • Požární odolnost: F30, F60, F90 a F120 (kotevní podklad: ≥ Svisle perforovaná cihla HLZ 12, dutá vápencová cihla ≥ KSL 12, ≥ pórobeton, třída pevnosti 4)

  • Přímé působení plamene podle normy DIN 4102-2:1977-09 (jednotná teplotní křivka)