Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Univerzální těsnicí páska do oken Euraseal U-305
Univerzální těsnicí páska do oken Euraseal U-305 - 1
Univerzální těsnicí páska do oken Euraseal U-305 - 2
Univerzální těsnicí páska do oken Euraseal U-305 - 3
Univerzální těsnicí páska do oken Euraseal U-305 - 4
Univerzální těsnicí páska do oken Euraseal U-305 - 5
Univerzální těsnicí páska do oken Euraseal U-305 - 6
Univerzální těsnicí páska do oken Euraseal U-305 - 7
Univerzální těsnicí páska do oken Euraseal U-305 - 8
Univerzální těsnicí páska do oken Euraseal U-305 - 9
Univerzální těsnicí páska do oken Euraseal U-305 - 10
Univerzální těsnicí páska do oken Euraseal U-305 - 11
Univerzální těsnicí páska do oken Euraseal U-305 - 12
Univerzální těsnicí páska do oken Euraseal U-305 - 13
Univerzální těsnicí páska do oken Euraseal U-305 - 14
Univerzální těsnicí páska do oken Euraseal U-305 - 15
Univerzální těsnicí páska do oken Euraseal U-305 - 16
Univerzální těsnicí páska do oken Euraseal U-305 - 17
Univerzální těsnicí páska do oken Euraseal U-305 - 18
Univerzální těsnicí páska do oken Euraseal U-305 - 19
Univerzální těsnicí páska do oken Euraseal U-305 - 20
Univerzální těsnicí páska do oken Euraseal U-305 - 21
Univerzální těsnicí páska do oken Euraseal U-305 - 22
Univerzální těsnicí páska do oken Euraseal U-305 - 23
Univerzální těsnicí páska do oken Euraseal U-305 - 24

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Univerzální těsnicí páska do oken Euraseal U-305

Velmi silná lepicí těsnicí páska na okna s aktivní sušicí membránou pro utěsnění vnitřních a vnějších spojů

Přečíst popis položky

Dostupné v 5 designech
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
Velmi vysoká přilnavost díky speciálnímu akrylátovému lepidlu



Volná zóna bez lepidla zajišťuje lepší difuzní chování a kompenzuje pohyby součástí



Variabilní hodnota Sd membrány zajišťuje výjimečně dobré schnutí spoje


  • Snižuje riziko poškození budovy způsobené vlhkostí a plísní v konstrukci

  • Zvyšuje výkon tepelně izolačního materiálu


Mimořádně široký rozsah použití


  • Pásku lze použít pro utěsnění uvnitř i venku

  • Díky oboustranným lepicím páskům lze pásku aplikovat buď na stejnou stranu, nebo na různé strany


  • Velmi pohodlné použití díky vysoce kvalitní, flexibilní tkanině

  • Je vhodná pro instalace s řízenou jakostí dle požadavků asociace RAL pro jakost oken a dveří.

  • Lze snadno omítat
Upozornění

Na minerální a vysoce savé povrchy používejte základní nátěr nebo butylový/bitumenový nátěr.



Univerzální těsnicí pásku do oken Euraseal U-305 lze kombinovat s následujícími produkty:


  • Vnitřek: Těsnicí páska do oken Universal Euraseal U-305 / exteriér: VKP®Plus

  • Vnitřek: Zcela neutrální silikon – venku: Univerzální těsnicí páska do oken Euraseal U-305


Tvoří vnější těsnění dolního spoje ve formě vany (skloněného směrem ven).

EMICODE EC1plus: Velmi nízké emise – klasifikační systém EMICODE hodnotí environmentální a zdravotní kompatibilitu stavebních produktů. Produkty s nejnižšími emisemi nesou označení EC1plus.

Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme trvalou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.