Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
ABS LaddQuick
Mobilní upevnění žebříku chránící proti převrácení a podklouznutí
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Tento systém pro dočasné upevnění je kompletně vyroben z nerezové oceli odolné proti povětrnostním vlivům. Pomocí 2 bezpečnostních úchytů můžete systém bezpečně připevnit k okapům, plochým střechám, pevným plotům nebo zábradlím. Systém ABS LaddQuick zabraňuje podklouznutí nebo naklonění do stran. Systém lze jednoduše upnout mezi příčky žebříku pomocí speciálních pružin.
Systém ABS LaddQuick lze použít v jakékoli běžné sadě žebříků s minimální šířkou příčky 250 mm. Stupátko má protiskluzový povrch. Díky malým rozměrům a praktickému upínacímu mechanismu je systém ABS LaddQuick ideálním pomocníkem při práci. Lze jej pohodlně přepravovat z místa na místo.
Bez přídavného jisticího prostředku hrozí naklonění jednodílného žebříku do strany. Nohy žebříku také mohou uklouznout dozadu nebo do strany – záleží na okolnostech a kvalitě povrchu. Zabránit pádu žebříku a následnému úrazu je tak téměř nemožné.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!