Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Váleček na lepidlo S polyuretanovým válečkem
Pro rychlé a rovnoměrné nanášení lepidla při lepení hran a ploch.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Úspora času v porovnání se štětcem přibl. 30 %
- Zcela rovnoměrné a snadno dávkovatelné nanášení
- Snadné lepení na rovné a zakřivené povrchy
- Lepidlo se nesmí aplikovat na hrany
- Možné použití lepidel s krátkou dobou zpracovatelnosti, dokonce i na větší povrchy
Lze dovybavit dvěma různými nanášecími válečky pro lepení hran a povrchové lepení
Šířka povrchových válečků je 125 mm, šířka vnitřního plastového válečku je 90 mm
V případě delší přestávky v práci je nutno zásobník vymýt vodou.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k širokým možnostem použití a skladovacích a pracovních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále vyvíjet produkty.
Lze použít se všemi lepidly PVAc, lepidly na natírané povrchy a lepidly pro lisování za tepla.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!