Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Lanový kluzák ABS Quattroroll
Kluzák se 4 kuličkovými válečky pro pojízdné systémy poutacích postrojů.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Kluzák se 4 kuličkovými válečky a velkým kotevním bodem, vyrobený výhradně z nerezových komponentů. Snadno se pohybuje po křivkách a mezilehlých prvcích v systémech poutacích postrojů. Snadné otevírání a zvláště bezpečné díky dvoustrannému mechanismu.
Se svými čtyřmi kuličkovými válečky klouže perfektně po každé křivce a hladce se pohybuje po všech mezilehlých podpěrách. Bezpečně sedí na ocelovém kabelu. Uzamykací mechanismus, který lze ovládat pouze obouručně, zabraňuje náhodnému nebo neúmyslnému otevření. Díky velkorysému kotevnímu bodu lze skluz válečků použít s různými karabinami.
Robustní konstrukce válečkového kluzáku je kombinací plastu odolného proti povětrnostním vlivům, vysoce kvalitního hliníku a nerezové oceli (V4A). ABS QuattroRoll je proto vhodný nejen pro venkovní použití, ale je také navržen pro dlouhou životnost.
Vhodné pro kabely z nerezové oceli 6 mm a 8 mm.
- Válečkové kluzáky pro lanové systémy 6 mm a 8 mm
- Speciálně konstruované pro pojízdné systémy poutacích postrojů
- Vynikající kluzné vlastnosti
- 4 válečky z nerezové oceli s kuličkovým ložiskem
- Nerezová ocel (V4A) a hliník
- Jistí 1 osobu podle normy DIN EN 795:2012
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!