Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Sada pro montáž a demontáž hlavního náboje kola a hnacího hřídele 43 ks
Univerzální sortiment pro lisování, vkládání a odpojování hnacích hřídelí a demontáž a montáž nábojů kol.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.



Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Pokud je přesnost montáže kuželového profilu klínu hnacího hřídele vzhledem k profilu náboje zvláště vysoká, musí být hnací hřídel zasunut v náboji kola.
- Pro odpojení vnějšího spoje od hnacího hřídele jsou součástí dodávky dva šroubové adaptéry, které umožňují připojení kluzného kladívka až do 3 kg (volitelně k dispozici) k závitu hnacího hřídele.
- Přírubu náboje kola lze použít na obou stranách, což umožňuje přenášet tahové a tlakové síly. Vhodné pro rozteč 3, 4, 5 a 6 otvorů o průměru 96 až 138 mm.
- Sady tažného šroubu zajišťují spojení mezi přírubou sání a nábojem kola a jsou vhodné pro maticové i šroubové systémy.
- Volitelně je k dispozici 16tunový mecha-hydraulický systém pro vytlačování silně zadřených hnacích hřídelí, který lze našroubovat do základní jednotky po odstranění redukce.
Rozsah dodávky:
- 1× sada nářadí pro demontáž nábojů kol a hnacího hřídele, 9 ks
- 3× sada šroubů pro přírubu nábojů kol, 5× M12x1,25 / M12x1,5 / M14x1,5
- 1× doplněk sady pro montáž hnacího hřídele, 19 ks
Pro demontáž náboje je nutné použít vhodné kluzné kladívko (např. obj. č. 1952004050).
Pro univerzální použití pro osobní automobily, SUV a dodávky s upevněním kol M14 a roztečí až Ø136 mm. Sada pro montáž hnací hřídele je vhodná pro maticové (standardní) i šroubové (např. VW/Audi) hnací hřídele.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!