Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Profesionální ventilační hadice
Profesionální ventilační hadice - 1
Profesionální ventilační hadice - 2
Profesionální ventilační hadice - 3
Profesionální ventilační hadice - 4
Profesionální ventilační hadice - 5
Profesionální ventilační hadice - 6

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Profesionální ventilační hadice

Spojení dvou průměrů, DN 70/100
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
Dlouhé délky spoje


  • Až přibližně 80 cm při použití DN 100/100, až přibližně 87 cm při použití DN 100/70

  • Bezproblematické pokrytí na velké vzdálenosti

  • Není třeba vzájemně propojovat dvě hadice.

  • Vyžaduje méně tvarovek


Vysoká flexibilita s max. flexibilní délkou (Lflex) přibližně 67 cm


To se týká téměř všech instalačních situací



Rozměrově stabilní


  • Bez omezení průtoku i při extrémním ohnutí

  • Žádné prohýbání


Zásuvný spoj namísto spon


Snadná a rychlá montáž nacvaknutím na ventilační tašku/okap (utěsnění pryžovým kroužkem) a zasunutím do ventilační trubky / svodové trubky.



Spojení DN 100 s pryžovými žebry


  • Vylepšené těsnění

  • Vhodné také pro odřezky DN 100 bez objímky

  • Odřezky lze používat opakovaně


Řezný lem pro snadné řezání na požadovaný jmenovitý průměr

Upozornění

Pro úplnou demontáž u spojů 4 nebo 9 ponechte kroužky zavřené (viz výkres, specifikace A a B).