Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Ráčnový šroubovák s pistolovou rukojetí Sada 1
Ráčnový šroubovák s pistolovou rukojetí Sada 1 - 1
Ráčnový šroubovák s pistolovou rukojetí Sada 1 - 2
Ráčnový šroubovák s pistolovou rukojetí Sada 1 - 3
Ráčnový šroubovák s pistolovou rukojetí Sada 1 - 4
Ráčnový šroubovák s pistolovou rukojetí Sada 1 - 5
Ráčnový šroubovák s pistolovou rukojetí Sada 1 - 6
Ráčnový šroubovák s pistolovou rukojetí Sada 1 - 7

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Ráčnový šroubovák s pistolovou rukojetí Sada 1

Šroubovák s zásobníkem, 2K pistolová rukojeť, LED světlo, funkce ráčny a 7 bitů
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
Optimalizovaná použitelnost


  • Nastavitelnou polohu rukojeti lze přizpůsobit pracovním podmínkám pro optimální ergonomickou práci

  • Snadná práce díky 2K rukojeti s tvrdým jádrem a měkkým protiskluzovým povrchem

  • Optimální přenos síly, ať už jako standardní šroubovák nebo držený jako pistole v poloze 60°

  • Výkonná 3polohová nastavitelná funkce ráčny s 45 zuby a maximálním krouticím momentem až 40 Nm

  • Dobře osvětlená pracovní plocha díky LED světlu přímo u šroubového spoje

  • Bity lze rychle a snadno měnit díky zásobníku až na 6 bitů


Univerzální a odolná


  • Robustní, krátká, kartáčovaná chromovaná stopka

  • Díky magnetickému držáku bitů se bit pevně usadí

  • Hrot vyrobený podle normy DIN 3126-D 6.3 pro šroubováky s bitovými úchyty se šestihranným profilem 6,3 mm