Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Šroubovák se zásobníkem včetně 12 bitů
Šroubovák se zásobníkem včetně 12 bitů - 1
Šroubovák se zásobníkem včetně 12 bitů - 2
Šroubovák se zásobníkem včetně 12 bitů - 3
Šroubovák se zásobníkem včetně 12 bitů - 4

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Šroubovák se zásobníkem včetně 12 bitů

Šroubovák s výsuvným, otočným zásobníkem, 2dílnou rukojetí a jasně chromovanou kulatou stopkou s magnetem

Přečíst popis položky

Dostupné v 3 designech
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
Efektivita na dosah ruky


  • Snadná práce díky 2K rukojeti s tvrdým jádrem a měkkým protiskluzovým povrchem

  • Optimální přenos síly a pohodlná manipulace díky velmi štíhlému provedení pro šroubovák se zásobníkem

  • Bity lze rychle a snadno vyměnit díky výsuvnému rotujícímu zásobníku s prostorem až na 12 bitů

  • Díky 1/4palcovému standardnímu bitovému držáku je výměna snadná, pokud dojde ke ztrátě bitu

  • Rychlý výběr správného bitu s barevným rozlišovacím kódem Würth

  • Bezpečné uzavření zásobníku bitů slyšitelným cvaknutím


Nejvyšší kvalita


  • Dlouhá životnost díky robustní, jasně chromované kulaté stopce

  • Díky magnetickému držáku bitů se bit pevně usadí

  • Hrot vyrobený podle normy DIN 3126-D 6.3 pro šroubováky s bitovými úchyty se šestihranným profilem 6,3 mm
Upozornění

Šroubovák se zásobníkem je k dispozici s různou výbavou.