Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Sada víceúčelových karbidových fréz TiAlSiN 10 ks
Špičkový všestranný model s povrchovou úpravou z titanu, hliníku, křemíku a nitridu s jedinečnou geometrií zubů pro efektivní hrubování a úpravu povrchů v jediném procesu na většině materiálů, jako např. oceli s tvrdostí < 65 HRC, litině, nerezové oceli, titanu, speciálních slitinách a jiných tvrdých a odolných materiálech (např. Hardox). Vhodné i pro neželezné kovy, jako hliníkové slitiny > 10 % křemíku, hořčíkové slitiny, mosaz, měď, bronz a plasty. K dispozici v systémové kazetě ORSY®.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Inovativní geometrie zubů s kombinací střídavého a jemného ozubení pro lesklý, hladký povrch, plynulé frézování a vynikající obsluhu
- Vysoce kvalitní vrstva TiAlSiN pro až 3krát delší životnost proti nepokoveným frézám s běžným střídavým ozubením
- Až o 50 % vyšší řezný výkon ve srovnání s běžným střídavým ozubení
- Vyrobeno dle přísných standardů kvality, včetně celkové inspekce pájených spojů
- Ideální pro systém ORSY®, kompaktní a praktickou systémovou kazetu s užitečnými detaily, jako je možnost stohování, optimalizovaný spoj a jednoduché otevírání
- Používejte vhodné ochranné pomůcky, jako je ochrana očí, ochrana sluchu a ochranné rukavice.
- Dbejte na doporučené otáčky (n) a řeznou rychlost (Vc) pro zpracovávaný materiál a používaný nástroj, které jsou vedeny v přehledových tabulkách.
- Před zahájením práce zajistěte správné upnutí a otáčky pohonu nástroje. Nevybírejte příliš malou délkou upnutí. Doporučujeme minimální délku upnutí cca 2/3 délky dříku.
- Díky mimořádně vysokému řeznému výkonu může dojít ke ztrátě barvy dříku. Ke ztrátě barvy dochází z důvodů extrémních teplot na nástroji a nepředstavuje bezpečnostní riziko.
- Materiály se obvykle obrábějí v protisměru.
- Vhodné pohony nástroje: flexibilní hnací hřídel, přímé brusky, roboty, nástroje pro obráběcí stroje.
Odstraňování otřepů, opracování kontur, obrábění povrchů, zpracování svarů, tvarování, leštěním litiny, srážení a zaoblení hran.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!