Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Video endoskop BASIC
7 kusů. Rychlá a jednoduchá vizuální kontrola poškozených míst v obtížně přístupných oblastech bez nákladné a časově náročné demontáže (například prahy dveří, motory, převody, nápravy, dutá místa, kabelové šachty a další prostory). S polotuhou sondou 5,5 mm x 1 m.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- 4 jasné mini LED diody s funkcí stmívání
- Přenosné provedení, nezávislé napájení
- Přímé zapojení pomocí konektoru AV a připojovacího kabelu
- Sondy jsou opatřené safírovým sklem odolným proti poškrábání pro vysokou kvalitu obrazu a ochranu kamery a objektivu
- Možnost umístění zrcátka pod různými úhly pro optimální zorný úhel
- Funkce digitálního zoomu a zrcadlového snímání
Technické údaje:
- 2,4" TFT LCD QVGA barevný monitor (rozlišení: 320 x 240 pixelů)
- Hmotnost: 1 704 g/sada
- Výstupní formát videa: NTSC a PAL
- Horizontální úhel 46°
- Vertikální úhel 34°
- Úhel úhlopříčky 56°
- Hloubka zaostření (DOF): vzdálenost 1–6 cm
- Sondy: voděodolné dle stupně ochrany IP 67
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!