Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Vlnitá trubka z nerezové oceli, pro solární zařízení
Vlnitá trubka z nerezové oceli, pro solární zařízení - 1
Vlnitá trubka z nerezové oceli, pro solární zařízení - 2
Vlnitá trubka z nerezové oceli, pro solární zařízení - 3
Vlnitá trubka z nerezové oceli, pro solární zařízení - 4

Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Vlnitá trubka z nerezové oceli, pro solární zařízení

Předem izolováno solárním rounem flexen®, včetně kabelu snímače

Přečíst popis položky

Dostupné v 14 designech
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
  • Tepelná odolnost do +220 °C

  • Stavební materiál třídy B1 = ohnivzdorný

  • Tepelná ztráta odpovídá dvěma samostatným trubkám, které jsou 100% izolovány v souladu s německým stavebním energetickým zákonem (GEG).

  • Flexibilní izolaci lze také přizpůsobit obtížným instalačním podmínkám

  • Umožňuje ohýbání rukou, ovšem i přesto je stále robustní a odolná proti zauzlování

  • Snadné a bezpečné připojení pomocí zásuvného šroubového spoje nebo tvarovacího zařízení

  • Na jednom konci je již osazena převlečná matice

  • Vnější plášť odolný vůči roztržení a UV záření

  • V rolích (až 40 m). Umožňuje zkracování na individuální délku a úsporu materiálu