Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Vodotěsná membrána WÜTOP Transparent Protection
Průhledná, samolepicí stavební těsnicí a vodotěsná membrána pro dřevěné konstrukce a prvky
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vodotěsná membrána Transparent Protection je opatřena robustním, otěruvzdorným povrchem, který významně přispívá k její funkci jako stavební těsnění a voděodolná membrána, a to i při instalaci a konstrukci.
Vhodnost výrobku při zatížení, např. při chůzi po membráně, je potvrzena testem Martindale podle normy DIN EN ISO 12947-1. Test ukazuje, že po 100 otěruvzdorných cyklech s abrazivní tkaninou zrna 240 při jmenovitém tlaku 12 kPa zůstává povrch nepoškozený a vodotěsný podle třídy W1.
- Průhledná vodotěsná membrána zachovává viditelnost značení, spojů a mezer
- Pro dočasné utěsnění dřevěných konstrukcí a součástí
- Vodotěsná, vzduchotěsná a paropropustná pro dlouhodobé použití na staveništích
- Protiskluzová, robustní a vysoce odolná proti otěru jako ochrana při přepravě, instalaci a výstavbě
- Venkovní expozice po dobu až 12 týdnů na ochranu před povětrnostními podmínkami během výstavby
- Spolehlivá ochrana proti vlhkosti díky voděodolnému lepidlu
- Tři praktické šířky rolí usnadňují instalaci.
- Rozdělená krycí fólie pro snadnou aplikaci
Pro vodoodpudivou instalaci musí být membrána položena bez záhybů. Při pokládce vyhlaďte membránu, např. pomocí koštěte, vytlačte všechny bubliny směrem k okraji. Výklenky v základním materiálu, jako jsou drážky v dřevěném bednění, podporují vniknutí vody a je třeba se jim vyhnout, anebo je vyrovnat.
Přesahy musí mít minimální lepicí šířku (šířku přesahu) 10 cm. Kloubové spoje musí být pokryty páskem o šířce 30 cm. Výška připojení ke stoupajícím součástem je 15 cm.
WÜTOP® Transparent Protection zajišťuje dočasnou ochranu konstrukce na podlahových deskách po dobu až tří měsíců. Je třeba se vyhnout trvale stojící vodě a vypouštět ji s povrchu součásti. Doporučujeme instalovat vhodné odvody vody, např. v případě silných srážek.
Akumulační výška max. 30 mm nesmí být překročeno po dobu 24 hodin.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k širokým možnostem použití, jakož i podmínkám skladování a použití, nepřebíráme žádnou odpovědnost za konkrétní výsledek aplikace. Veškeré technické informace nebo rady poskytované naším bezplatným zákaznickým servisem jsou poskytovány s vyloučením jakékoliv odpovědnosti s výjimkou případů, kdy tyto rady nebo informace jsou součástí smluvně sjednaného rozsahu našich služeb nebo pokud poradce jednal úmyslně. Garantujeme stálou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny produktů a dále je vyvíjet. Dodržujte údaje uvedené v technických specifikacích!
Ochrana dřevěných stropů a dřevěných součástí při přepravě, instalaci a konstrukci.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!