Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Dílenský vozík Flexibilní
Univerzální dílenský vozík s hliníkovou rámovou konstrukcí a s pracovní deskou vyrobenou z ocelového plechu a vroubkované pryže
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Velmi robustní hliníková rámová konstrukce
(Ideální pro snadné připevnění dodatečného příslušenství, jako je držák pro okenní sklo, rozvaděč stlačeného vzduchu atd.)
- Maximální kvalita díky plastu vyztuženému skelnými vlákny
- Vnější rozměry, včetně držadla (W x D x H): 610 x 410 x 870 mm
- Celkové zatížení: 300 kg
- Pracovní výška: 730 mm–955 mm
- Zcela vysouvatelné zásuvky uložené v kuličkových ložiscích, nosnost až 45 kg
- Rozměry zásuvek vhodné pro soupravy nástrojů v pěnových vložkách
- Pryžová kolečka, řídicí kolečka ∅ 125 mm (dvě s uzamykatelnou brzdou), jízdní kolečka ∅ 125 mm
- Optimální uložení nástrojů, nádob s chemickými látkami, spotřebního materiálu atd.
- Pracovní plocha z vroubkované pryže a ocelového plechu
- Široký sortiment příslušenství
- Boční stěny se čtyřhrannou perforací pro příslušenství ze sortimentu pro perforované desky
Koncepce s dvoustupňovým zamykáním
- Centrální zamykání zámkem s válcovou vložkou
- Odemykání jednou rukou, zámky jednotlivých zásuvek brání samovolnému otevření zásuvek za pohybu
Optimální uložení nástrojů, nádob s chemickými látkami, spotřebního materiálu atd.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!