Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Vratidlo DIN 1814 Performance, nastavitelné provedení
Kvalitní vratidlo pro montážní nástroje se čtyřhrannou stopkou podle normy DIN 10 s předělaným vyztuženým tělem a vroubkovanými rukojeťmi pro velmi vysoké zatížení.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Maximální přesnost
Přesně erodované kalené upínací čelisti s vestavěnou vodicí drážkou. V důsledku procesu eroze lze vytvářet minimální poloměry ve vnitřních a vnějších rozích. Pohyblivé čelisti jsou k rukojeti připevněny pomocí závlačky. Toto inovativní provedení upevnění zabraňuje povolování závitových šroubových spojů
Komfortní práce
Rukojeti s jemným křížovým vroubkovaným vroubkem umožňují práci i při silném znečištění. Při použití ve stísněných místech lze snadno odšroubovat rukojeť
Bezpečná práce i při použití vysokých sil
Velmi vysoká únosnost v porovnání s běžnými modely
Udržitelná výroba
Ocelové rukojeti s černým povlakem a práškově lakované těleso vratidla
Nastavitelné vratidlo na závitníky pro montáž ručních nástrojů se čtyřhrannou stopkou podle DIN 10, jako jsou ruční závitníky, výstružníky nebo vytahovače šroubů.
Pohyblivou čelist vratidla lze uvolnit otočením rukojeti. Do vzniklé mezery lze nyní vložit čtyřhranný dřík ručního závitníku. Opětovným otočením rukojeti se ruční závitník upne mezi čelisti a zajistí. Upnutý nástroj lze použít k ručnímu řezání závitů.
Za tímto účelem je v obrobku předvrtaný jádrový otvor. Nyní je třeba zajistit vhodné chlazení/mazivo a nastavit vrtačku do svislé polohy. Díky dvěma rukojetím lze použít velkou sílu, což usnadňuje řezání. Při ručním řezání závitů je důležité zajistit, aby se vrták v pravidelných intervalech vracel zpět; cílem je zlámat vytvořené třísky.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!