Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Izolovaná vlnitá trubka PA6, nedrážkovaná
Robustní trvalé řešení pro náročná prostředí – lze použít při teplotách až do 120 °C; odolné vůči UV záření, povětrnostním podmínkám i chemikáliím
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Odolnost vůči vysokým teplotám
- Rozsah teplot: -40 °C až +120 °C
- Ideální pro strojírenství a venkovní instalace
Odolné vůči UV záření a povětrnostním vlivům
- Ideální pro venkovní použití a drsné průmyslové prostředí
Chemická odolnost
- Odolné vůči olejům, kyselinám a palivům
- Bezpečné vedení kabelů, a to i v olejem znečištěných výrobních prostorách
Bez halogenů, samozhášecí (UL94 HB)
- Vyšší bezpečnost v případě požáru
Odolné, zachovává tvar
- Pro trvalé vedení kabelů bez následných úprav
Izolovaná vlnitá trubka PA6 je ideální pro použití v náročném prostředí, jako je automobilový průmysl, strojírenství, elektroinstalace nebo venkovní prostory, kde je nutná odolnost vůči UV záření, povětrnostním vlivům a chemikáliím.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!