Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Šroub pro střešní konstrukce se šestihrannou hlavou a vrtacím hrotem
Kalená ocel, speciální povrchová úprava podle směrnic UEAtc. Pro upevnění střešních membrán a protiskluzových izolačních materiálů na obdélníkové ocelové střešní plechové profily ≤ 2 x 1,5 mm
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Závit pod hlavou podpírá kotouč pro rozložení zatížení při působení vnějších tlaků, čímž zamezuje, aby hlava šroubu prorazila vodotěsné membrány
- Šestihranná hlava s nalisovanou podložkou
- Pro použití s běžnými šroubováky (s hloubkovým dorazem)
- Protiskluzové pouze při použití ve spojení s deskou 021728240
- Záruka poskytovaná Ústřední asociací německých pokrývačů (ZVDH)
- Délka upevňovacího prvku = střešní konstrukce + 20 mm
- Testováno podle normy DIN 50018 - 15 Kesternichových cyklů
- Zkouška slaným nástřikem podle normy DIN 50021
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!