Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Stojan vrtačky DS Comfort
Kompaktní stojan pro diamantové jádrové vrtačky DS 180 a DS 300
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Hliníkový sloupek s rukojetí pro přenášení a dvěma plnými pryžovými kolečky na nápravě z nerezové oceli umožňuje snadnou a pohodlnou přepravu
- Nerezový indikátor hloubky, úhlu a středu vrtání je odolný vůči vlhkosti a nečistotám
- Sloupek s rybinovým vedením zajišťuje stabilní úchop a přesné vedení posuvu vrtačky
- Vroubkované seřizovací šrouby s přídavnou šestihrannou hlavou umožňují ruční ovládání a použití vrtacího vřetene nebo jiného nástroje
- Vhodné pro leváky i praváky
- Vrtací vřeteno s rychlospojkou, které lze namontovat na obou stranách jezdce, má zabudovaný maticový klíč pro vroubkované seřizovací kolečko
- Se speciálně vyvinutým vrtacím stojanem, který umožňuje vrtání pod úhlem 90°, lze po montáži k podlaze vrtat otvory vodorovně do stěn. Ideální v případě, že stěna nesmí být vrtána bodově
Stojan vrtačky musí být používán společně s odsávací sadou při maximálním průměru vrtání až do 150 mm. Toho lze dosáhnout pouze za optimálních podmínek, což znamená, že maximální průměr vrtáku v provozu může být v případě výrazně menší, např. kvůli kvalitě podkladu.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!