Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Stojan vrtačky DS Compact
Stojan vrtačky DS Compact - 1
Stojan vrtačky DS Compact - 2
Stojan vrtačky DS Compact - 3
Stojan vrtačky DS Compact - 4
Stojan vrtačky DS Compact - 5
Stojan vrtačky DS Compact - 6
Stojan vrtačky DS Compact - 7

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Stojan vrtačky DS Compact

Kompaktní vrtací stojan pro diamantové jádrové vrtačky DS 180
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
  • Nerezový indikátor hloubky, úhlu a středu vrtání je odolný vůči vlhkosti a nečistotám

  • Sloupek s rybinovým vedením zajišťuje stabilní úchop a přesné vedení posuvu vrtačky

  • Vroubkované seřizovací šrouby s přídavnou šestihrannou hlavou umožňují ruční ovládání a použití vrtacího vřetene nebo jiného nástroje

  • Vhodné pro leváky i praváky

  • Vrtací vřeteno s rychlospojkou, které lze namontovat na obou stranách posuvu, má zabudovaný maticový klíč pro vroubkované seřizovací šrouby

  • Se speciálně vyvinutým vrtacím stojanem, který umožňuje vrtání pod úhlem 90°, lze po montáži k podlaze vrtat otvory vodorovně do stěn. Ideální v případě, že stěna nesmí být vrtána bodově
Upozornění

Stojan vrtačky musí být používán společně s odsávací sadou při maximálním průměru vrtání až do 100 mm. Toho lze dosáhnout pouze za optimálních podmínek, což znamená, že maximální průměr vrtáku v provozu může být výrazně menší, např. kvůli kvalitě podkladu.