Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Vrták do porcelánu a kameniny Multipack polygonální stopky, 5 ks
Vrták do porcelánu a kameniny Multipack polygonální stopky, 5 ks - 1
Vrták do porcelánu a kameniny Multipack polygonální stopky, 5 ks - 2
Vrták do porcelánu a kameniny Multipack polygonální stopky, 5 ks - 3

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Vrták do porcelánu a kameniny Multipack polygonální stopky, 5 ks

Ideální řešení pro extrémně tvrdou kameninovou dlažbu s Mohs/vrypovou tvrdostí až 9, a také do skla a porcelánu
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
Speciální geometrie destičky ze slinutého karbidu (přesné broušení na více plochách)


  • Přesné řezání závitů

  • Přesné vrtání bez třísek


Nová mnohoúhelníková stopka


  • Žádné prokluzování ve sklíčidle

  • Optimální přenos krouticího momentu


Indikátor hloubky vrtání


Barevný kroužek označuje ideální hloubku vrtání



Není vyžadováno žádné chlazení


Suché vrtání

Upozornění
  • Max. otáčky: Průměr 5 mm (800 ot./min), průměr 6 a 8 mm (600 ot./min), průměr 10 a 12 mm (400 ot./min), průměr 14 mm (200 ot./min)

  • Nevhodné pro příklepové vrtání. Pouze pro rotační vrtání.

  • Malý přítlak: 35-45 kg

  • Pokud jsou dodrženy doporučené otáčky vrtání a vyvinut optimální přítlak, a přesto neslyšíte zvuk skřípání, pak je vrták na konci své životnosti.

  • Vyvarujte se nadměrného přítlaku na vrták, který se neotáčí → Může dojít k jeho zlomení!

  • Příliš nízký přítlak anebo příliš vysoká rychlost otáčení→ Zkrácení životnosti vrtáku!

  • Během vrtání se vyvarujte naklápění a krouživých pohybů→ Nebezpečí zlomení!

  • Doporučujeme vyvrtat zkušební díry (ideálně v odpadní materiálu z dlaždic určených k vrtání)

  • Při použití vrtáku o průměru 14 mm je nutné provést předvrtání pomocí dalšího vrtáku (8 mm)