Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Sada hadovitých vrtáků Longlife & Speed, účinná délka 390 mm 6 ks
Sada hadovitých vrtáků Longlife & Speed, účinná délka 390 mm 6 ks - 1
Sada hadovitých vrtáků Longlife & Speed, účinná délka 390 mm 6 ks - 2
Sada hadovitých vrtáků Longlife & Speed, účinná délka 390 mm 6 ks - 3
Sada hadovitých vrtáků Longlife & Speed, účinná délka 390 mm 6 ks - 4
Sada hadovitých vrtáků Longlife & Speed, účinná délka 390 mm 6 ks - 5

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Sada hadovitých vrtáků Longlife & Speed, účinná délka 390 mm 6 ks

Vysoce výkonný vrták s nově vyvinutým geometrickým závitem a hranou, odsazenou řeznou hlavou a speciální povrchovou úpravou pro optimální napnutí s minimálním třením a výrazně vyšší životností předřezávacího závitníku v hlubokých otvorech do měkkého dřeva a všech tvrdých dřev
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
Výrazně delší životnost ve srovnání s běžnými hadovitými vrtáky


  • Speciální povrchová úprava

  • Ofsetová vrtací hlava

  • Speciálně přizpůsobená geometrie kuželového závitníku

  • Nově vyvinutá špička závitu


Ideální pro měkké a tvrdé dřevo (také exotické tvrdé dřevo, např. Azobé/Blongossi)


Nově vyvinutá špička závitu



Minimální síla potřebná díky nezávislému posuvu s ještě menším třením


Nová geometrie hrany



Dokonalý odvod třísek a směrová stabilita pro hluboké otvory


Optimalizovaná geometrie spirálové drážky



Šestihranný dřík (průměr nad 7 mm)


  • Bez překroucení ve sklíčidle: rychlejší a pohodlnější práce

  • Optimální přenos síly

  • Ochrana sklíčidla před poškozením

  • K otevření a zavření sklíčidla stačí minimální síla


Šetří čas


Pomocí nástrčného záhlubníku Würth (průměr nad 12 mm) je možné vrtání a kuželové zahloubení v jednom pracovním kroku



Větší efektivní délky


Nástavec Würth lze použít od průměru nad 22 mm



K dispozici výhradně od společnosti Würth