Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Vrták na bodové svary HSCo
Ekonomický standardní vrták na bodové svary pro uvolnění bodových svarů u ručních vrtaček na běžných karosářských panelech o síle až 850 N/mm² u všech typů vozidel.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Mimořádně stabilní geometrie hrotu pro obtížné podmínky vrtání se všemi běžnými ručními vrtačkami
Optimalizovaná geometrie hrotu pro delší životnost ve srovnání s běžnými frézami na bodové svary
Vynikající vystředění vrtáku na bodovém svaru, přesný vývrt
Středicí hrot 115°
Vrtání bez otřepů
Úhel hrotu 180° na frézovacích rozích
Obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domácího odpadu), 100% recyklovatelný s bronzovou certifikací Cradle to Cradle Certified®
- Není určeno k použití v pneumatických strojích (např. vrták Vario, Spitnagel atd.)
- Nepoužívat vrták v příklepovém sklíčidle nebo vřeteni
- Pro vrtání tenkostěnných obrobků z ocelového plechu < = 850 N/mm², mosazné plechy, hliníkové plechy, zinkové plechy, měděné plechy a plastové panely
- Vhodné pro použití ve vrtačkách s 3čelisťovými sklíčidly
Zajišťuje konstantní otáčky
Max. otáčky
- Max. 1100 ot/min pro ∅ 6 mm
- Max. 850 ot/min pro ∅ 8–9 mm
- Max. 650 ot/min pro ∅ 10 mm
Pokud je to možné, používejte chladicí kapaliny a maziva
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!