Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Vrták na bodové svary DIN 1897 HSCo
Extrémně odolný vrták na bodové svary s vícevrstvou povrchovou úpravou Magma pro uvolnění bodových svarů pomocí ručních vrtaček na vysokopevnostních panelech karoserie do 1 200 N/mm² u všech typů vozidel.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.



Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Speciální vícevrstvá povrchová úprava Magma
- Až 9x delší životnost v porovnání s frézami na bodové svary bez povrchové úpravy
- Až 2x delší životnost v porovnání s běžnými povrchovými úpravami (odolné proti teplu až do 800°), např. TiN
- Až o 50 % vyšší řezná rychlost v porovnání s vrtáky na bodové svary bez povrchové úpravy
Mimořádně stabilní geometrie hrotu pro obtížné podmínky vrtání se všemi běžnými ručními vrtačkami
Optimalizovaná geometrie hrotu pro delší životnost ve srovnání s běžnými vrtáky na bodové svary
Vynikající vystředění vrtáku na bodovém svaru, přesný vývrt
Středicí hrot 115°
Vrtání bez otřepů
Úhel hrotu 180° na řezných hranách
Obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domovního odpadu), 100% recyklovatelný
- Není určeno k použití v pneumatických strojích (např. vrták Vario, Spitnagel atd.)
- Nepoužívat vrták v příklepovém sklíčidle nebo vřeteni
- Vhodné pro vrtání do vysokopevnostních karoserií/ocelového plechu < = 1 200 N/mm², litiny, plechů z nerezové oceli, mosazných plechů, hliníkových plechů, zinkových plechů, bronzových plechů, měděných plechů a plastových panelů
- Vhodné pro použití ve vrtačkách s 3čelisťovými sklíčidly
Zajišťuje konstantní otáčky
Maximální rychlost otáčení plechů z nerezové oceli
- Max. 1 200 ot/min pro ∅ 6 mm
- Max. 950 ot/min pro ∅ 8 mm
- Max. 730 ot/min pro ∅ 10 mm
Maximální rychlost otáčení u oceli / panelů karoserie až do 1 200 N/mm²
- Max. 1 650 ot/min pro ∅ 6 mm
- Max. 1 200 ot/min pro ∅ 8–9 mm
- Max. 950 ot/min pro ∅ 10 mm
Pokud je to možné, používejte chladicí kapaliny a maziva
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!