Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Sada příklepových vrtáků Multipack Plus Quadro-L Vario, 12 kusů
Dokonalé řešení pro vrtání výztuh a tvrdých materiálů s optimalizovanou symetrickou jednodílnou hlavou se čtyřmi řeznými hranami a šroubovicí typu Vario se čtyřmi spirálami a vyztuženým jádrem.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Významně zlepšená kompatibilita se zdivem s výztuhou
Symetrická geometrie řezné hrany 4 x 90° (až Ø 10 mm s hlavou z plného karbidu) brání uvíznutí vrtáku nebo sklouznutí ze středu, např. při nárazu na výztuhy.
Výrazně rychlejší vrtání
Pokročilá geometrie hrotu a asymetricky uspořádané stoupání na řezných hranách zajišťují lepší trakci.
Dokonalé vlastnosti vrtání po celou životnost
- Díky geometrii hlavy přizpůsobené průměru vrtáku
- Jednodílný prvek z tvrdokovu pro vysokou stabilitu díky maximální kontaktní ploše s ocelovým tělem.
Výrazně vyšší rychlost vrtání a lepší odvod prachu a zároveň lepší zabezpečení proti zlomení
Šroubovice typu Vario se zadní částí vepředu zúženou a rozšiřující se dozadu, ostřejší úhel na konci šroubovice, který zajišťuje snížené tření, vysokou stabilitu a maximální přenos rázové energie.
Optimální vedení ve vrtaném otvoru
Díky čtyřem řezným hranám a geometrii se čtyřmi šroubovicemi je vrták optimálně veden do vrtaného otvoru.
Přesné vrtání
Speciální samostředící hrot umožňuje přesné řezání závitů.
Vrtání železných výztuží je možné pouze s povolením stavebního technika.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!