Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
PŘÍKLEPOVÉ VRTÁKY SDS-PLUS SE 2 BŘITY Red Line
Ideální pro aplikace do průchozích otvorů v cihlách, maltě, betonových blocích a litém betonu bez výztuže (ocelová výztuž)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Stopka SDS-Plus
Dvě kulaté drážky pro osovou fixaci a dvě klínové drážky pro optimální přenos krouticího momentu. Vhodné pro elektrická kladiva do 5 kg.
Vlastnosti pro špičkové vrtání
Zajišťuje dobrou geometrii otvoru pro další využití mechanických kotev, které vyžadují poměrně přesný průměr otvoru a hladké stěny.
Umožňuje hladké vrtání
Hrot z karbidu wolframu plynule odvádí prach z vrtání od hrotu a zajišťuje optimální průběh vrtání.
Zvýšená odolnost
Zesílený karbidový prvek s výztužnými fázemi zajišťuje zvýšenou odolnost.
Vyšší odolnost proti zlomení
Je to umožněno díky vyztužení jádra spirály vrtáku.
Konstrukce se 2 drážkami tvaru U
Nabízí účinný odvod prachu a standardní životnost
Vlastnosti pro přesné vrtání
Nabízí velmi dobrou geometrii otvoru pro další využití hmoždinek a kotev.
- Vrtání železných výztuží je možné pouze s povolením stavebního technika
- V případě dlouhého vrtáku proveďte předvrtání s kratším vrtákem stejného průměru!
Zdivo:
Průchozí otvory v betonu a cihlách, které jsou velmi vhodné pro výztuže, závitové tyče a chemické kotvy.
Sanita:
Pro obecné upevnění potrubí pro vedení vody, plynu a klimatizačních systémů k betonovým stěnám a stropům.
Elektroinstalace:
Usazování elektrických rozvaděčů a elektrických vedení
Dveře/okna:
Umístění dřevěných a hliníkových rámů
Tesařské práce:
Pro nástěnné upevnění nábytku pomocí plastových hmoždinek a šroubů.
Obrábění kovů:
Vhodné pro povýrobní zpracování vyvrtaných otvorů pro instalaci ocelových/nerezových zábradlí, schodišť a dalších prvků.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!