Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Vteřinové lepidlo Klebfix GEL
Nestékavé gelové vteřinové lepidlo umožňuje přesnou aplikaci i při práci nad hlavou a na svislých plochách
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Trvanlivá aplikace
Gelová konzistence do značné míry zabraňuje stékání materiálu
Rychleschnoucí
Lepidlo tuhne extrémně rychle
Pro univerzální použití
Přilne na hladký i savý povrch
Čistá aplikace
Rychlé a snadné otevírání usnadňuje práci
Bez obsahu rozpouštědel a silikonu
- Doporučujeme používat ochranné rukavice a brýle.
- Jsou-li povrchy příliš suché nebo kyselé, může to zpomalovat nebo zabránit zaschnutí lepidla, zatímco větší množství vlhkosti nebo zásaditost povrchů má naopak urychlující účinek.
- Působením vysokého tlaku par a vlhkosti na okolním povrchu se může kolem lepeného místa vytvořit bílá vrstva. Jedná se o tuhnoucí výpary lepidla. Lze je odstranit např. acetonem. Nezapomeňte ovšem zkontrolovat, že jsou lepené povrchy odolné též vůči acetonu. Tomuto jevu lze zabránit nebo jej omezit šetrným používáním lepidla a dostatečným přísunem vzdušné vlhkosti a větrání na pracovišti.
Klebfix | Klebfix Plasto | Klebfix Flex | Klebfix 4 v 1 | Klebfix 4-in-1 Aplikace štětcem | Klebfix GAN | Klebfix 2K | ||
Kov | Hliník | ⚫2 | – | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫ |
Kabel | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Nerezová ocel | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Měď | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
Mosaz | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
Ocel/železo | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Zinek | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Plast | ABS | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
GFK | ⚫ | ⚫1 | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
EPDM | ⚫ | – | ⚫ | – | – | ⚫ | – | |
Pryž | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Tuhé pěny | – | ⚫1 | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | |
Neopren | – | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
PE | – | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | |
PMMA | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | l | ⚫ | |
Polyamid | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
Polykarbonát = PC | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Polystyren | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
PP | – | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | ⚫1 | |
PTFE | – | ⚫1 | – | – | – | – | – | |
PU | – | ⚫ | – | – | – | – | ⚫ | |
PVC | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Silikon | – | – | ⚫1 | – | – | – | – | |
Polystyren | – | ⚫1 | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | |
Lakované povrchy | Lakované povrchy | – | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Dřevo a dřevěné materiály | Dřevo (MDF, dřevotříska) | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ |
Vrstvené desky (Resopal, Ultrapas) | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Dekorativní panely | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
Korek | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Kámen a stavební materiály | Beton | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – |
Asfaltové povrchy | – | – | – | ⚫ | – | – | – | |
Pórobeton, sádra, sádrokarton | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Syntetický kámen (Corian, Varicor) | ⚫ | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
HPL | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Přírodní kámen (mramor, žula) | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | ⚫ | ⚫ | |
Kámen | – | – | – | – | – | ⚫ | – | |
Cementovláknité desky | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Jiné | Smalt | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | – | – |
Sklo | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Skelná vlákna | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Zrcátko | ⚫1 | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | |
Porcelán, keramika, dlaždice | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Papír | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Lepenka | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Tkanina | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Kůže | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | |
089309 0893090 08930900 0893090030 | 0893091 | 0893092 | 0893423 | 0893094 | 0893403 08934031 | 0893093090 | ||
1. Se základním nátěrem 0893 091 5 2. S aktivátorem 0893 301 20 |
Pevnost v tahu a ve střihu podle normy ISO 4587 | Hodnoty pevnosti v tahu v souladu s normou ASTM D412 | Hodnoty pevnosti ve střihu odpovídají normě DIN 83283 |
Materiál | Typická doba lepení | Typické hodnoty pevnosti v tahu a ve střihu |
Ocel | <10 minut | 15–25 N/mm² |
Hliník | <5 minut | 7–10 N/mm² |
Nitrilový kaučuk | <1 minut | 5–10 N/mm² |
Polykarbonát | <5 minut | 5–10 N/mm² |
ABS | <5 minut | 6–10 N/mm² |
Materiál | Typická doba lepení | Typické hodnoty pevnosti v tahu |
EPDM | <1 minuta | 2–6 N/mm² |
Neopren | < 1 minuta | 5–15 N/mm² |
Nitrilový kaučuk | <1 minuta | 5–15 N/mm² |
Materiál | Typická doba lepení | Typické hodnoty pevnosti ve střihu |
Ocel (pískovaná) | <10 minut | >15 N/mm² |
Hliník | <5 minut | >10 N/mm² |
Nitrilový kaučuk | <1 minut | >10 N/mm² |
Polykarbonát | <5 minut | <6 N/mm² |
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme trvalou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet. Dodržujte údaje uvedené v technických specifikacích!
Díky svojí gelové konzistenci je kyanoakrylátové konstrukční lepidlo ideální pro lepení na stropy a svislé plochy. Produkt Klebfix GEL zaručuje tvorbu stabilní housenky a zabraňuje tečení lepidla. Vteřinové lepidlo je vhodné pro lepení pryžových profilů v dřevěných a plastových oknech, montáž cedulí, lepení gumových těsnění, opravy poškozených hran apod.
Podklady musí být čisté, suché a bez mastnoty. Informace o předběžném ošetření naleznete v technickém listu. Naneste lepidlo v tenké rovnoměrné vrstvě pouze na jednu lepenou plochu. Spojte lepené plochy pod dostatečným tlakem, abyste dosáhli dokonalého dosednutí.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!