Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Vteřinové lepidlo Klebfix 4 v 1
Univerzální vteřinové lepidlo s nanášecím štětcem pro lepení extrémně tenkých dílů a malých plošek.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Lahvička s aplikačním štětcem
- Pro snadné, spolehlivé a dokonale přesné nanášení lepidla
- Ideální pro spojování velmi tenkých dílů a malých plošek
- V případě velmi tenké vrstvy umožňuje lepidlo i práci nad hlavou
Speciální uzávěr láhve
Lepidlo se při převrácení láhve nevylije
Rychleschnoucí
Lepidlo tuhne extrémně rychle
Univerzální použití
Lepí hladké i porézní povrchy
Bez obsahu rozpouštědel a silikonu
- Doporučujeme používat ochranné rukavice a brýle.
- Působením vysokého tlaku par a vlhkosti na okolním povrchu se může kolem lepeného místa vytvořit bílá vrstva. Jedná se o tuhnoucí výpary lepidla. Lze je odstranit např. acetonem. Nezapomeňte ovšem zkontrolovat, že jsou lepené povrchy odolné též vůči acetonu. Tomuto jevu lze zabránit nebo jej omezit šetrným používáním lepidla a dostatečným přísunem vzdušné vlhkosti a větrání na pracovišti.
Klebfix | Klebfix Plasto | Klebfix Flex | Klebfix 4 v 1 | Klebfix 4-in-1 Aplikace štětcem | Klebfix GAN | Klebfix 2K | ||
Kov | Hliník | ⚫2 | – | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫ |
Kabel | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Nerezová ocel | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Měď | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
Mosaz | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
Ocel/železo | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Zinek | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Plast | ABS | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
GFK | ⚫ | ⚫1 | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
EPDM | ⚫ | – | ⚫ | – | – | ⚫ | – | |
Pryž | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Tuhé pěny | – | ⚫1 | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | |
Neopren | – | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
PE | – | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | |
PMMA | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | l | ⚫ | |
Polyamid | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
Polykarbonát = PC | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Polystyren | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
PP | – | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | ⚫1 | |
PTFE | – | ⚫1 | – | – | – | – | – | |
PU | – | ⚫ | – | – | – | – | ⚫ | |
PVC | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Silikon | – | – | ⚫1 | – | – | – | – | |
Polystyren | – | ⚫1 | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | |
Lakované povrchy | Lakované povrchy | – | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Dřevo a dřevěné materiály | Dřevo (MDF, dřevotříska) | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ |
Vrstvené desky (Resopal, Ultrapas) | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Dekorativní panely | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
Korek | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Kámen a stavební materiály | Beton | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – |
Asfaltové povrchy | – | – | – | ⚫ | – | – | – | |
Pórobeton, sádra, sádrokarton | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Syntetický kámen (Corian, Varicor) | ⚫ | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
HPL | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Přírodní kámen (mramor, žula) | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | ⚫ | ⚫ | |
Kámen | – | – | – | – | – | ⚫ | – | |
Cementovláknité desky | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Jiné | Smalt | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | – | – |
Sklo | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Skelná vlákna | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Zrcátko | ⚫1 | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | |
Porcelán, keramika, dlaždice | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Papír | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Lepenka | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Tkanina | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Kůže | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | |
089309 0893090 08930900 0893090030 | 0893091 | 0893092 | 0893423 | 0893094 | 0893403 08934031 | 0893093090 | ||
1. Se základním nátěrem 0893 091 5 2. S aktivátorem 0893 301 20 |
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za poskytování této služby žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme trvalou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet. Dodržujte údaje uvedené v technických specifikacích!
Univerzální vteřinové lepidlo se štětcem pro nanášení mimořádně tenkých, rovných vrstev.
Kyanoakrylátové konstrukční lepidlo je určeno speciálně pro porézní, savé materiály a pro nerovné a drsné povrchy a též pro kovy, plasty a pryž.
Ideální pro spojování velmi tenkých a malých ploch. Mezi typické aplikace patří pryžové profily pro dřevěná a plastová okna, okrajové lišty, dřevěné modely, dřevěné hračky, kožené potahy sedadel nebo lepení skla a kovu.
Podklady musí být čisté, suché a bez mastnoty. Informace o předběžném ošetření naleznete v technickém listu. Naneste lepidlo v tenké rovnoměrné vrstvě pouze na jednu lepenou plochu. Spojte lepené plochy pod dostatečným tlakem, abyste dosáhli dokonalého dosednutí.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!