Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Vyhledávač netěsností Plus
Pěna pro bezpečnou a rychlou detekci netěsných oblastí, mikroskopických netěsností a vlasových trhlin
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Snadné a rychlé použití
- Spolehlivá diagnostika během krátké doby
- Umožňuje snadnou detekci i těch nejmenších úniků a úniků vyskytujících se při vysokém namáhání
Nehořlavé – umožňuje také detekci úniků hořlavých plynů
Teplotní rozsah použití (-15 °C až +50 °C), testován v souladu s normou DIN51421
- Lze použít i v chladném prostředí
- Vhodná pro kryogenní plyny
pH neutrální
- Nenarušuje kovy
- Nezpůsobuje korozivní praskliny při namáhání plastů, např. PVC nebo PE
Nekorozivní
Není zdraví škodlivý
Kompatibilní s kyslíkem
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, za tuto službu neneseme žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.
Vhodné pro všechny technické a lékařské plyny v zařízeních se stlačeným vzduchem a plynem, klimatizačních jednotkách, kompresorech, svařovacích zařízeních, systémech vzduchových brzd, pneumatikách, hadicích a přepravních nádržích. Pro tlakové plyny, například dusík, propan, butan, svítiplyn, acetylen, oxid uhličitý, argon, vzduch atd.
Postříkejte natlakované díly ze vzdálenosti cca 40 cm. Jakýkoli únik je indikován tvorbou bublin. Pokud předpokládáte výskyt mikroskopických úniků, pozorujte postříkanou oblast po určitou dobu. Poté díly omyjte vodou.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!