Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Vyhledávač netěsností

Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Vyhledávač netěsností

Umožňuje vyhledávat netěsnosti v systémech na stlačený vzduch a plyny

Přečíst popis položky

Dostupné v 2 designech
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
  • Snadné a rychlé vyhledávání netěsností tlakových systémů se zaručeným úspěchem

  • Nehořlavý přípravek, který lze používat i na systémy, zásobníky a potrubí s hořlavými plyny

  • Pracovní teplota: +5 °C až +50 °C

  • Zamrzá při teplotě 0 °C
Upozornění

Odolná vůči zámrazu, po rozmrznutí ji lze znovu použít



Při použití v systémech s obsahem kyslíku je nutné, aby byl systém během testu neustále pod tlakem. V opačném případě může testovací kapalina kvůli nízkému tlaku vniknout do systému a reagovat tam s kyslíkem. Ihned po testu opláchněte zbytky testovací kapaliny čistou vodou.



Stříkejte pouze na podezřelá místa; netěsnost se projeví vznikem pěny

Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.