Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Výplňová podložka WIT-SHB
Pro následné vyplňování mezery v kroužku pro mechanické a chemické kotvy
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Pro následné vyplnění mezery v kroužku mezi upínacím zařízením a kotevní tyčí nebo upevňovací kotvou W-FAZ nebo šroubem do betonu W-BS
Vhodná injektážní malta:
- CONCRETE SPECIALIST WIT-VIZ, WIT-VIZ express, WIT-VM 100, WIT-Express
- CONCRETE-MULTI WIT-UH 300
- PURE EPOXY WIT-PE 1000
- ALLROUNDER WIT-VM 250
- WIT-NORDIC
- WIT-PE 500
Při výběru kotvy si všimněte, že montážní výška tfix se zvyšuje až o 6 mm.
Výplňová podložka Würth WIT-SHB je součástí následujících schválení/posouzení:
- 01.3 W-BS šroub do betonu: ETA-16/0043
- 02.5 W-FAZ upevňovací kotva: ETA-99/0011
- 23.1 W-VIZ injektážní systém: ETA-04/0095
- 23.4 CONCRETE MULTI WIT-UH 300 injektážní systém: ETA-17/0127
- 23.8 PURE EPOXY WIT-PE 1000 injektážní systém: ETA-19/0542
Výplňová podložka WIT-SHB umožňuje následné vyplnění mezery v kroužku – zvýšené přípustné zatížení ve smyku na okraji součásti, protože všechny kotvy na kotevní desce nesou smykové zatížení, a to nejen u okraje.
Pro odstranění smykového zatížení při seizmické aktivitě.
- S upevňovací kotvou W-FAZ je výplňová podložka WIT-SHB dodatečně instalována pod podložku
- S injektážními systémy CONCRETE SPECIALIST W-VIZ, CONCRETE-MULTI WIT-UH 300 a WIT-PE 1000 může výplňová podložka WIT-SHB nahradit původní podložku
- Po nanesení montážního momentu se přiložený směšovací reduktor používá ke vstřikování injektážní malty WIT-VIZ, WIT-VIZ Express, CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, WIT-PE 1000, ALLROUNDER WIT-VM 250, WIT-NORDIC, WIT-PE 500, WIT-VM 100 nebo WIT-Express do příčného otvoru, dokud nevytéká malta.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!