Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Plastový vypouštěcí kohout Připojení DN 60

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Plastový vypouštěcí kohout Připojení DN 60

Pro plastové kanystry s připojením DN 60 pro 20 l/25 l a 60 l
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
Kohoutek umožňuje rychlé a snadné čisté plnění a dávkování kapalin a pomáhá při dávkování velkého množství kapaliny během krátké doby.



Výhody:


  • Rychlé, snadné a čisté dávkování bez klokotání

  • Sklon umožňuje odtékání odkapané kapaliny pro pohodlné a čisté dávkování - včetně lahví s úzkými hrdly se závitem

  • Páčka s hladkým chodem pro snadnou obsluhu

  • Vysoké průtoky - > 5 litrů/min

  • Odolné vůči velkému počtu chemikálií

  • Vyhovuje předpisům pro zpracování potravin
Upozornění

Chemická odolnost:


  • Naše výrobky mají vysokou chemickou odolnost při použití s různými kapalinami. Nemůžeme však zaručit komplexní chemickou odolnost ve specifických aplikacích. Proto doporučujeme, abyste před použitím výrobku provedli vlastní testy.

  • Chemická odolnost neznamená, že tento výrobek je plně utěsněný. Například kapalina s velmi nízkou viskozitou a vysokou schopností pronikání může způsobit únik z kohoutku, i když je chemicky odolný.

  • Kohoutky neutěsňují nádoby stejným způsobem jako odpovídající šroubovací uzávěry, zejména pokud se používají k udržení agresivních chemikálií. Z tohoto důvodu nesmí být naplněné nádoby přepravovány s kohoutky přišroubovanými na místě (protože pak nejsou utěsněny).